Motion
2181
ShopAir™ Elevador de cadena de aire - Capacidad de 600 lb, altura de elevación de 10 pies, velocidad máxima de elevación de 16 pies/min
Artículo MI #05587195
No. Fabricante 2181
Precio3,689.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ShopAir™ Elevador de cadena de aire - Capacidad de 600 lb, altura de elevación de 10 pies, velocidad máxima de elevación de 16 pies/min
Artículo MI #05587195
No. Fabricante 2181
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
Precio3,689.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    13.5600 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.8438 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    8.1300 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Presión de funcionamiento
    90 psi
  • Peso de la herramienta
    34 lb
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    34 scfm
  • Recubrimiento de acabado corporal
    Revestimiento en polvo epoxi
  • Material de la cadena
    Aleación
  • Material del gancho
    Acero
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Velocidad de elevación máxima
    16 pies/min
  • Tipo de montaje
    Gancho rígido
  • Recuperando
    2
  • Capacidad de peso
    600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2181 AIRE DEL POLIPASTO DE CADENA 600LB 10FT 16FPM
  • El acabado de capa de polvo de epoxi DURADERO Y CREADO PARA DURAR proporciona un exterior duradero. El engranaje reductor duradero significa un funcionamiento confiable. La rueda elevadora oblicua de 1 bolsillo proporciona una mayor vida útil de la cadena. El tren de engranajes tiene una vida útil - lubricado con grasa no oxidante.
  • DISEÑADO PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES Escape externo roscado para canalizar el escape en salas limpias o aplicaciones de pintura. Diseño pequeño y compacto para aplicaciones comerciales e industriales. Motor neumático de uso industrial para aplicaciones difíciles. Caída máxima del colgante: 36 pies
  • MATERIALES DE FUERZA INDUSTRIAL Gancho inferior de tipo pestillo de acero forjado endurecido (gira 36º) y gancho superior rígido de tipo pestillo. Marco de izado de aleación de aluminio fundido resistente. Garantía de por vida contra defectos de materiales y mano de obra.
  • SEGURA Y PRECISA Caudal variable, dos palancas colgantes para una detección precisa de la carga. Dispositivo de sobrecarga Protector estándar.
  • MADE IN USA
  • CONOCE A ASME B3.21
  • CARACTERÍSTICAS OPCIONALES El elevador de cadena CM ShopAir ofrece velocidades de elevación superiores, diseño resistente y detección precisa de carga en un elevador de cadena de aire portátil. Es ideal para un elevador de estación de trabajo o un elevador de línea de producción debido a su diseño compacto y muy ligero.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo