Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la carcasa12.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa12.8438 pulg.
- Ancho de la carcasa8.1300 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Presión de funcionamiento90 psi
- Peso de la herramienta30 lb
- Peso33.00 lb
Detalles
- Consumo de aire34 scfm
- Recubrimiento de acabado corporalRevestimiento en polvo epoxi
- Material de la cadenaAleación
- Material del ganchoAcero
- Material de la carcasaAluminio
- Velocidad de elevación máxima21 pies/min
- Tipo de montajeGancho rígido
- Recuperando1
- Capacidad de peso1/4 toneladas
Descripción general
- El acabado de capa de polvo de epoxi DURADERO Y CREADO PARA DURAR proporciona un exterior duradero. El engranaje reductor duradero significa un funcionamiento confiable. La rueda elevadora oblicua de 1 bolsillo proporciona una mayor vida útil de la cadena. El tren de engranajes tiene una vida útil - lubricado con grasa no oxidante.
- DISEÑADO PARA UNA VARIEDAD DE APLICACIONES Escape externo roscado para canalizar el escape en salas limpias o aplicaciones de pintura. Diseño pequeño y compacto para aplicaciones comerciales e industriales. Motor neumático de uso industrial para aplicaciones difíciles. Caída máxima del colgante: 36 pies
- MATERIALES DE FUERZA INDUSTRIAL Gancho inferior de tipo pestillo de acero forjado endurecido (gira 36º) y gancho superior rígido de tipo pestillo. Marco de izado de aleación de aluminio fundido resistente. Garantía de por vida contra defectos de materiales y mano de obra.
- SEGURA Y PRECISA Caudal variable, dos palancas colgantes para una detección precisa de la carga. Dispositivo de sobrecarga Protector estándar.
- MADE IN USA
- CONOCE A ASME B3.21
- CARACTERÍSTICAS OPCIONALES El elevador de cadena CM ShopAir ofrece velocidades de elevación superiores, diseño resistente y detección precisa de carga en un elevador de cadena de aire portátil. Es ideal para un elevador de estación de trabajo o un elevador de línea de producción debido a su diseño compacto y muy ligero.