Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total25 pies
- Tamaño3/8 pulg.
- Peso35.64 lb
Detalles
- Tipo de accesorioConjunto de horquilla
- Tipos de productosConjunto de horquilla
- UPC_NO043927390977
- Capacidad de peso6600 lb
Descripción general
- Gancho en cada extremo
- Cumple con todos los requisitos del DOT y es obligatorio en la mayoría de los estados
- La cadena no se degradará en condiciones de luz ultravioleta, en comparación con las correas de nailon
- Cromatato de oro según ASTM B633 Fe/ZN 13 Tipo II
- Factor de diseño 4:1