Motion
678535
TAMBOR G70 1/2 X 200' Z/P Y/C
Artículo MI #05587200
No. Fabricante 678535
Precio2,284.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAMBOR G70 1/2 X 200' Z/P Y/C
Artículo MI #05587200
No. Fabricante 678535
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
Precio2,284.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.73 pulg.
  • Enlace interior Ancho  
    0.75 pulg.
  • Longitud total
    200 pies
  • Tamaño comercial
    1/2 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 70
  • Tipo de cadena
    Acero al carbono
  • Número de Upc del fabricante
    043927330300
  • UPC_NO
    043927330300
  • Capacidad de carga de trabajo
    11300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
678535 CADENA GR70 1/2"X200FT
  • No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
  • Chapado en zinc con acabado de cromato dorado
  • Tratamiento térmico
  • 100 % probado
  • Identificación permanente en cadena (grabada con G70, más código de traza de tres letras)
  • Ribete de soldadura completo
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Embalaje: tambor lleno
  • Factor de diseño 4:1
  • Cumple con las normas ASTM y NACM
  • Cumple con los requisitos de FMCSA y CVSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo