Especificaciones
Dimensiones
- Enlace interior Longitud1.14 pulg.
- Enlace interior Ancho0.54 pulg.
- Longitud total400 pies
- Tamaño comercial3/8 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 70
- Tipo de cadenaAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante043927790340
- UPC_NO043927790340
- Capacidad de carga de trabajo6600 lb
Descripción general
- No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
- Chapado en zinc con acabado de cromato dorado
- Tratamiento térmico
- 100 % probado
- Identificación permanente en cadena (grabada con G70, más código de traza de tres letras)
- Ribete de soldadura completo
- Acero con alto contenido de carbono
- Embalaje: tambor lleno
- Factor de diseño 4:1
- Cumple con las normas ASTM y NACM
- Cumple con los requisitos de FMCSA y CVSA