Motion
M854
Shackle - Tamaño de 1 pulg., capacidad de 10 toneladas, material de acero, revestimiento autocoloreado
Artículo MI #05587224
No. Fabricante M854
Precio119.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Shackle - Tamaño de 1 pulg., capacidad de 10 toneladas, material de acero, revestimiento autocoloreado
Artículo MI #05587224
No. Fabricante M854
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
Precio119.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    1.125 pulg.
  • Diámetro del ojo
    1.2200 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    3.750 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    2.520 pulg.
  • Anchura interior
    1.7200 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1.1300 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1 pulg.
  • Peso
    5.68 lb
  • Ancho entre los ojos
    1.720 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    10 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 1/2 a 55 toneladas Tamaños: de 3/16 a 2-1/2 pulgadas Los grilletes CM Super Strong son grilletes de carbono con clasificaciones de resistencia de 17 a 5 % más fuertes que los grilletes de carbono de tamaño comparable. Como resultado, estos grilletes están diseñados con un factor de 6:1 diseño. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
  • Recubrimiento de acabado
    Autocoloreado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de pasador
    Perno, tuerca y chaveta
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26, RR-C-271
  • Tipo
    Perno, tuerca y chaveta
  • UPC_NO
    043927401932
  • Capacidad de peso
    10 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
M854 PERNO/TUERCA DE ANCLAJE DEL GRILLETE 1" 10TON
  • El grillete estilo perno, tuerca y chaveta está fabricado con acero microaleado técnicamente avanzado con una dureza óptima para resistencia y ductilidad
  • Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
  • Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
  • Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
  • Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales y superan los requisitos de rendimiento de RR-C-271
  • Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles previa solicitud en el momento del pedido
  • Los grilletes tienen un factor de 6:1 diseño
  • La tecnología RFID CM Smart ID está disponible como opción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo