Especificaciones
Dimensiones
- Ajuste de la brida del hazDe 4 a 10-5/8 pulg.
- Peso22.00 lb
Detalles
- Tipo de abrazaderaMordaza para viga
- ColorAmarillo
- Capacidad de peso11000 lb
Descripción general
- Diseñado para acoplarse a las bridas inferiores de las vigas de acero estructural para proporcionar un punto de elevación semipermanente
- Las abrazaderas se pueden acoplar rápida y fácilmente mediante el mecanismo de tipo tornillo
- Equipado con un grillete de suspensión que permite un acoplamiento rápido y fácil de los componentes