Especificaciones
Dimensiones
- Altura de elevación20 pies
Detalles
- Clasificación de servicio del elevadorH4
- Velocidad de elevación máxima8 pies/min
- UPC_NO043927620050
- Capacidad de peso1/4 toneladas
Descripción general
- Para uso en entornos de producción y mantenimiento
- El bastidor del elevador no ventilado totalmente cerrado protege el motor de la contaminación ambiental
- Dispositivo de sobrecarga protector estándar
- Acabado de recubrimiento en polvo de epoxi
- Cable de alimentación 6-1/2’ con enchufe de tres clavijas moldeado en 115V unidades
- Vida útil del tren de engranajes lubricado con grasa no oxidante
- Aprobado por cUL y ASME B30.16
- Garantía de por vida
- Fabricado en EE. UU.