Motion
4197
EXTRACTOR 3 TON 5FT ELEVACIÓN CON CARGA
Artículo MI #05587240
No. Fabricante 4197
Precio3,144.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EXTRACTOR 3 TON 5FT ELEVACIÓN CON CARGA
Artículo MI #05587240
No. Fabricante 4197
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
Precio3,144.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    21-1/4 pulg.
  • Espacio para la cabeza
    16.94 pulg.
  • Tirar para levantar carga completa
    95 lb
  • Elevación estándar
    5 pies

Detalles

  • Tipo de elevador de palanca
    Cadena
  • Número de Upc del fabricante
    043927641970
  • Recuperando
    2
  • Serie
    640
  • UPC_NO
    043927641970
  • Capacidad de peso
    3 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
4197 PALANCA DE ELEVACIÓN DE CADENA 3TON 5FT ELEVACIÓN
  • Construcción de aleación de aluminio resistente y acabado de recubrimiento en polvo
  • Resistente al clima para servicio al aire libre
  • Construcción sencilla con menos piezas para facilitar el mantenimiento y reducir los inventarios
  • Cadena de carga tipo eslabón de acero endurecido Hoistaloy para mayor resistencia, larga vida útil y flexibilidad
  • Sistema de frenado automático tipo Weston climatizado para un control de carga positivo
  • Funcionamiento y control sencillos con una sola mano: solo se requieren 58 libras de tracción para una capacidad del modelo de 3/4 toneladas
  • Ganchos superior e inferior forjados con pestillos estándar
  • Ruedas libres para un acoplamiento rápido y fácil de cargar
  • Ganchos Latchlok superiores e inferiores disponibles para todas las capacidades
  • Dispositivo de protección limitador de carga opcional que detiene la transmisión de las fuerzas de la palanca protegiéndola contra sobrecargas peligrosas
  • Elevador ilimitado
  • Garantía de por vida
  • Clasificación métrica
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo