Motion
M951G
Codillo - 5/8 pulg., capacidad de 4-1/2 toneladas, material de aleación de acero, revestimiento galvanizado
Artículo MI #05587254
No. Fabricante M951G
Precio53.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codillo - 5/8 pulg., capacidad de 4-1/2 toneladas, material de aleación de acero, revestimiento galvanizado
Artículo MI #05587254
No. Fabricante M951G
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
Precio53.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.75 pulg.
  • Diámetro del ojo
    0.83 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    2.00 pulg.
  • Anchura interior
    1.0900 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del grillete
    5/8 pulg.
  • Peso
    1.50 lb
  • Ancho entre los ojos
    1.09 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    4 1/2 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 3/4 a 35 toneladas Tamaños: de 1/4 a 2 pulgadas Los grilletes CM Super Strong son grilletes de carbono con clasificaciones de resistencia de 17 a 5 % más fuertes que los grilletes de carbono de tamaño comparable. Como resultado, estos grilletes están diseñados con un factor de 6:1 diseño. Los grilletes de cadena son los más adecuados para los tiradores de línea recta.
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de pasador
    Perno, tuerca y chaveta
  • Estándares cumplidos
    RR-C-271
  • Tipo
    Cadena
  • UPC_NO
    043927403905
  • Capacidad de peso
    4-1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
M951G PERNO/TUERCA DE LA CADENA DEL GRILLETE 5/8"
  • Fabricado a partir de acero microaleado nacional (EE. UU.) técnicamente avanzado con una dureza óptima para resistencia y ductilidad.
  • Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
  • Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
  • Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
  • Disponible en tamaños de 1/4" a 2"
  • Los acabados disponibles incluyen recubrimiento en polvo, galvanizado o autocoloreado
  • Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales y superan los requisitos de rendimiento de RR-C-271
  • Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles si se solicitan en el momento del pedido
  • Nota: el pasador de tornillo y los grilletes de perno/tuerca/chaveta tienen un factor de 6:1 diseño. Los grilletes de pasador redondo tienen un factor de 5:1 diseño.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo