Motion
2114
ShopStar® Electric Chain Hoist - Capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 10 pies, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 20 pies/min
Artículo MI #05587294
No. Fabricante 2114
Precio3,700.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ShopStar® Electric Chain Hoist - Capacidad de 1/4 toneladas, altura de elevación de 10 pies, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 20 pies/min
Artículo MI #05587294
No. Fabricante 2114
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
Precio3,700.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura del gancho
    0.8800 pulg.
  • Altura de la carcasa
    13.5000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    12.5600 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.9400 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    11.9400 pulg.
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • Capacidad
    600 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Caballos de fuerza
    1/6 CV
  • Número de Upc del fabricante
    043927621149
  • Velocidad de elevación máxima
    20 pies/min
  • Número de velocidades
    1
  • Recuperando
    2
  • Serie
    CM Shopstar
  • Tensión de alimentación
    460 V
  • UPC_NO
    043927621149
  • Capacidad de peso
    1/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
2114 ELEVADOR DE CADENA ELÉCTRICO 600LB 10FT
  • Para uso en entornos de producción y mantenimiento
  • El bastidor del elevador no ventilado totalmente cerrado protege el motor de la contaminación ambiental
  • Dispositivo de sobrecarga protector estándar
  • Acabado de recubrimiento en polvo de epoxi
  • Cable de alimentación 6-1/2’ con enchufe de tres clavijas moldeado en 115V unidades
  • Vida útil del tren de engranajes lubricado con grasa no oxidante
  • Aprobado por cUL y ASME B30.16
  • Garantía de por vida
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo