Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho0.8800 pulg.
- Altura de la carcasa13.5000 pulg.
- Longitud de la carcasa12.5600 pulg.
- Ancho de la carcasa5.9400 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador11.9400 pulg.
- Peso32.00 lb
Detalles
- Capacidad1000 lb
- ECCNEAR99
- Clasificación de servicio del elevadorH4
- Caballos de fuerza1/6 CV
- Número de Upc del fabricante043927621170
- Velocidad de elevación máxima8 pies/min
- Número de velocidades1
- Recuperando2
- SerieCM Shopstar
- Tensión de alimentación460 V
- UPC_NO043927621170
- Capacidad de peso1/2 toneladas
Descripción general
- Para uso en entornos de producción y mantenimiento
- El bastidor del elevador no ventilado totalmente cerrado protege el motor de la contaminación ambiental
- Dispositivo de sobrecarga protector estándar
- Acabado de recubrimiento en polvo de epoxi
- Cable de alimentación 6-1/2’ con enchufe de tres clavijas moldeado en 115V unidades
- Vida útil del tren de engranajes lubricado con grasa no oxidante
- Aprobado por cUL y ASME B30.16
- Garantía de por vida
- Fabricado en EE. UU.