Motion
M846G
Asa de anclaje tipo perno - 1/4 pulg., capacidad de 3/4 toneladas, acero, galvanizado
Artículo MI #05587303
No. Fabricante M846G
Precio15.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Asa de anclaje tipo perno - 1/4 pulg., capacidad de 3/4 toneladas, acero, galvanizado
Artículo MI #05587303
No. Fabricante M846G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.313 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    1.130 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    0.750 pulg.
  • Tamaño del grillete
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho entre los ojos
    0.470 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    3/4 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 1/2 a 55 toneladas Tamaños: de 3/16 a 2-1/2 pulgadas Los grilletes CM Super Strong son grilletes de carbono con clasificaciones de resistencia de 17 a 5 % más fuertes que los grilletes de carbono de tamaño comparable. Como resultado, estos grilletes están diseñados con un factor de 6:1 diseño. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de pasador
    Perno, tuerca y chaveta
  • UPC_NO
    081767464434
  • Capacidad de peso
    3/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
M846G PERNO/TUERCA DE ANCLAJE DEL GRILLETE 1/4"
  • El grillete estilo perno, tuerca y chaveta está fabricado con acero microaleado técnicamente avanzado con una dureza óptima para resistencia y ductilidad
  • Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
  • Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
  • Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
  • Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales y superan los requisitos de rendimiento de RR-C-271
  • Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles previa solicitud en el momento del pedido
  • Los grilletes tienen un factor de 6:1 diseño

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo