Motion
671393
Cadena de elevación - 0.3750 pulg., límite de carga de 2,650 lb, tipo de elevación compatible: elevación CM
Artículo MI #05587340
No. Fabricante 671393
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de elevación - 0.3750 pulg., límite de carga de 2,650 lb, tipo de elevación compatible: elevación CM
Artículo MI #05587340
No. Fabricante 671393
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    0.3750 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    1.3500 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    0.5800 pulg.
  • Longitud total
    200 pies
  • Peso
    289.00 lb
  • Peso por pie
    1.402 lb
  • Límite de carga de trabajo
    2,650 lb

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 30
  • Tipo de elevador compatible
    Elevador CM
  • Recubrimiento de acabado
    Acabado galvanizado
  • Enlaces por pie o medidor
    8.9 /pie
  • Página de producto del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
671393 CADENA GR30 3/8"X200FT TAMBOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo