Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del perno/clavija1.250 pulg.
- Longitud del grillete interior4.020 pulg.
- Ancho del grillete interior2.690 pulg.
- Tamaño del grillete1-1/8 pulg.
- Peso7.50 lb
- Ancho entre los ojos1.840 pulg.
- Límite de carga de trabajo12 toneladas
Detalles
- Detalles adicionalesWLL: de 1/2 a 55 toneladas Tamaños: de 3/16 a 2-1/2 pulgadas Los grilletes CM Super Strong son grilletes de carbono con clasificaciones de resistencia de 17 a 5 % más fuertes que los grilletes de carbono de tamaño comparable. Como resultado, estos grilletes están diseñados con un factor de 6:1 diseño. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
- Recubrimiento de acabadoNaranja con revestimiento en polvo
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Tipo de pasadorPerno, tuerca y chaveta
- UPC_NO043927401987
- Capacidad de peso12 toneladas
Descripción general
- El grillete estilo perno, tuerca y chaveta está fabricado con acero microaleado técnicamente avanzado con una dureza óptima para resistencia y ductilidad
- Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
- Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
- Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
- Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales y superan los requisitos de rendimiento de RR-C-271
- Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles previa solicitud en el momento del pedido
- Los grilletes tienen un factor de 6:1 diseño
- La tecnología RFID CM Smart ID está disponible como opción