Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total200 pies
- Tamaño comercial1/2 pulg.
Detalles
- Calidad de cadenaGrado 30
- Tipo de cadenaBobina de prueba
- Número de Upc del fabricante043927289363
- UPC_NO043927289363
- Capacidad de carga de trabajo4500 lb
Descripción general
- Cadena de grado 30 , comúnmente llamada bobina a prueba, fabricada para cumplir con las especificaciones ASTM y NACM
- Los usos típicos incluyen cadenas de barrera, cadenas de seguridad de remolques, construcción ligera, industria marina, etc.
- No debe utilizarse para levantar objetos por encima de la cabeza
- Disponible en una amplia variedad de acabados, incluidos autocoloreados, galvanizados, galvanizados o con recubrimiento en polvo
- Identificación permanente en la cadena (grabada con CM30)
- 100 % probado
- Disponible en tambores, cubos y múltiples estilos de montaje
- Factor de diseño 4:1