Motion
671046
TAMBOR G30 5/8 X 150' AUTOCOLOR
Artículo MI #05587382
No. Fabricante 671046
Precio1,990.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAMBOR G30 5/8 X 150' AUTOCOLOR
Artículo MI #05587382
No. Fabricante 671046
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
Precio1,990.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    150 pies
  • Tamaño comercial
    5/8 pulg.

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 30
  • Tipo de cadena
    Bobina de prueba
  • Número de Upc del fabricante
    043927291793
  • UPC_NO
    043927291793
  • Capacidad de carga de trabajo
    6900 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
671046 CADENA GR30 5/8"X150FT TAMBOR
  • Cadena de grado 30 , comúnmente llamada bobina a prueba, fabricada para cumplir con las especificaciones ASTM y NACM
  • Los usos típicos incluyen cadenas de barrera, cadenas de seguridad de remolques, construcción ligera, industria marina, etc.
  • No debe utilizarse para levantar objetos por encima de la cabeza
  • Disponible en una amplia variedad de acabados, incluidos autocoloreados, galvanizados, galvanizados o con recubrimiento en polvo
  • Identificación permanente en la cadena (grabada con CM30)
  • 100 % probado
  • Disponible en tambores, cubos y múltiples estilos de montaje
  • Factor de diseño 4:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo