Motion
671047
Cadena de elevación - 0.7500 pulg., límite de carga de 10,600 lb, tipo de elevación compatible: elevación CM
Artículo MI #05587383
No. Fabricante 671047
Precio1,669.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de elevación - 0.7500 pulg., límite de carga de 10,600 lb, tipo de elevación compatible: elevación CM
Artículo MI #05587383
No. Fabricante 671047
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
Precio1,669.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    2.4000 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    1.0700 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    570.00 lb
  • Peso por pie
    5.68 lb
  • Límite de carga de trabajo
    10,600 lb

Detalles

  • Calidad de cadena
    Grado 30
  • Tipo de elevador compatible
    Elevador CM
  • Enlaces por pie o medidor
    5 /pie
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    043927292776

Descripción general

Descripción del fabricante
671047 CADENA GR30 3/4"X100FT TAMBOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo