Motion
MG503215RH2

Stuart Rush
MG503215RH2

CM® Elevador de cadena eléctrico Man Guard tope - Montaje en gancho, capacidad de 1/2 toneladas, altura de elevación de 15 pies, 230/460 V, velocidad máxima de elevación de 32 fp/min
Artículo MI #05587434
No. Fabricante MG503215RH2
Precio5,600.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stuart Rush
MG503215RH2

CM® Elevador de cadena eléctrico Man Guard tope - Montaje en gancho, capacidad de 1/2 toneladas, altura de elevación de 15 pies, 230/460 V, velocidad máxima de elevación de 32 fp/min
Artículo MI #05587434
No. Fabricante MG503215RH2
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
Precio5,600.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    15 pies

Detalles

  • Velocidad de elevación máxima
    32 fp/min
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Tensión de alimentación
    230/460 V
  • UPC_NO
    043927440924
  • Capacidad de peso
    1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR DE CADENA MG503215RH2 ELÉCTRICO 1/2 TONELADAS
  • Fabricado en EE. UU.
  • El embrague de protección contra sobrecarga evita que se levante más allá de la capacidad de carga
  • Clasificación de motor de servicio H4 para uso intensivo
  • Interruptor térmico y de aislamiento Clase F en motores, engranajes helicoidales lubricados para baños de aceite, carcasa pintada con pintura en polvo, cadena galvanizada y cables de alimentación/colgantes cableados para una larga vida útil
  • El diseño abierto permite un acceso rápido al freno de CA, el panel de control y un simple cambio de cableado a voltajes de conmutación
  • Suspensión de montaje en gancho (suspensión de montaje en gancho disponible bajo petición)
  • El motor HP más pequeño funciona a las mismas velocidades y servicio que la competencia y reduce el consumo de energía
  • Aprobado por CSA, ASME B30.16

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo