Especificaciones
Dimensiones
- Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie87 pies
- Espacio para la cabeza20.4700 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho1.5800 pulg.
- Longitud de la carcasa8.6200 pulg.
- Ancho de la carcasa9.8400 pulg.
- Altura de elevación15 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador20.4720 pulg.
- Tirar para levantar carga completa92 lb
Detalles
- Recubrimiento de acabado corporalAbrigo en polvo
- Material del cuerpoAcero
- Material de la cadenaAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeGancho giratorio
- Recuperando1
- SerieHuracán 360°
- Capacidad de peso3 toneladas
Descripción general
- La cubierta de la cadena manual patentada gira un 360° completo para permitir que las cargas se levanten, tiren o posicionen desde prácticamente cualquier ángulo
- El limitador de carga estándar ofrece protección contra sobrecarga automática y simple
- El sistema de frenado estilo Weston proporciona un control de carga positivo fiable
- Acabado con recubrimiento en polvo para protección contra la corrosión
- Piñones y engranajes internos de acero tratados térmicamente para una alta resistencia y una larga vida útil
- La guía de la cadena y el pelador garantizan la alineación de la cadena de carga
- La rueda elevadora de precisión de cuatro bolsillos está totalmente mecanizada para un mejor ajuste de la cadena y menor desgaste, lo que permite un movimiento preciso de la cadena de carga
- La cadena de carga de acero aleado garantiza una alta resistencia y una larga vida útil
- Mantenimiento mínimo gracias a un desmontaje sencillo, sin necesidad de herramientas especiales
- Cumple con la norma ASME B30.16 y la norma CE europea
- Garantía de por vida contra defectos de materiales y mano de obra