Motion
5639A
Elevador de cadena de mano Hurricane 360° - Altura de elevación de 10 pies, Capacidad de peso de 5 toneladas
Artículo MI #05587453
No. Fabricante 5639A
Precio1,816.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena de mano Hurricane 360° - Altura de elevación de 10 pies, Capacidad de peso de 5 toneladas
Artículo MI #05587453
No. Fabricante 5639A
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
Precio1,816.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie
    174 pies
  • Espacio para la cabeza
    25.7500 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    1.8500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    8.6200 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9.8400 pulg.
  • Altura de elevación
    10 pies
  • Tirar para levantar carga completa
    76 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Abrigo en polvo
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material de la cadena
    Acero
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Gancho giratorio
  • Recuperando
    2
  • Serie
    Huracán 360°
  • Capacidad de peso
    5 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
5639A MANUAL DEL ELEVADOR DE CADENA 5TON 10FT ELEVADOR
  • La cubierta de la cadena manual patentada gira un 360° completo para permitir que las cargas se levanten, tiren o posicionen desde prácticamente cualquier ángulo
  • El limitador de carga estándar ofrece protección contra sobrecarga automática y simple
  • El sistema de frenado estilo Weston proporciona un control de carga positivo fiable
  • Acabado con recubrimiento en polvo para protección contra la corrosión
  • Piñones y engranajes internos de acero tratados térmicamente para una alta resistencia y una larga vida útil
  • La guía de la cadena y el pelador garantizan la alineación de la cadena de carga
  • La rueda elevadora de precisión de cuatro bolsillos está totalmente mecanizada para un mejor ajuste de la cadena y menor desgaste, lo que permite un movimiento preciso de la cadena de carga
  • La cadena de carga de acero aleado garantiza una alta resistencia y una larga vida útil
  • Mantenimiento mínimo gracias a un desmontaje sencillo, sin necesidad de herramientas especiales
  • Cumple con la norma ASME B30.16 y la norma CE europea
  • Garantía de por vida contra defectos de materiales y mano de obra

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo