Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho15/32 pulg.
- Tamaño del gancho5/16 pulg.
- Tamaño comercial5/16 pulg.
- Peso0.70 lb
Detalles
- ColorAmarillo
- Recubrimiento de acabadoAcabado de cromato amarillo
- Calidad del ganchoGrado 70
- Tipo de ganchoGancho de agarre para horquilla
- MaterialAcero al carbono
- Capacidad de peso4700 lb
Descripción general
- No se recomienda para levantar objetos por encima de la cabeza
- Se utiliza con mayor frecuencia para la fijación de carga con cadenas de sujeción
- Punto de fijación en forma de U con pasador para asegurar la cadena u otros accesorios de montaje
- Diseñado específicamente para cadena de transporte de grado 70
- 4:1 factor de diseño
- Acabado de cromato amarillo