Motion
677311
TAMBOR G100 9/32 X 500'
Artículo MI #05587467
No. Fabricante 677311
Precio4,237.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TAMBOR G100 9/32 X 500'
Artículo MI #05587467
No. Fabricante 677311
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
Precio4,237.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    9/32 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    0.8800 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    0.4000 pulg.
  • Longitud total
    500 pies
  • Peso
    364.50 lb
  • Peso por pie
    0.73 lb
  • Límite de carga de trabajo
    4,300 lb

Detalles

  • Calidad de cadena
    100
  • Color
    Negro
  • Tipo de elevador compatible
    Elevador CM
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento negro respetuoso con el medio ambiente
  • Enlaces por pie o medidor
    13.6/pie
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    043927773114
  • Material
    Acero de aleación
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA 1910.184, probado
  • UPC_NO
    043927773114

Descripción general

Descripción del fabricante
677311 GRADO DE CADENA 100 9/32"X500FT TAMBOR
  • Cadena de acero aleado tratada térmicamente de mayor resistencia utilizada principalmente como componente de eslinga para elevación aérea
  • Se puede utilizar en aplicaciones de aparejos y amarres en las que es deseable una cadena más ligera y de mayor resistencia
  • 4:1 factor de diseño
  • Cumple con los estándares NACM, ASME y OSHA para elevación aérea

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo