Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cadena3/8 pulg.
- Longitud del enlace interior1.2500 pulg.
- Ancho de enlace interior0.5700 pulg.
- Longitud total500 pies
- Peso765.00 lb
- Peso por pie1.48 lb
- Límite de carga de trabajo8,800 lb
Detalles
- Calidad de cadena100
- ColorNegro
- Tipo de elevador compatibleElevador CM
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento negro respetuoso con el medio ambiente
- Enlaces por pie o medidor9.6/pie
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante043927773138
- MaterialAcero de aleación
- Estándares cumplidosASME B30.9, OSHA 1910.184, probado
- UPC_NO043927773138
Descripción general
- Cadena de acero aleado tratada térmicamente de mayor resistencia utilizada principalmente como componente de eslinga para elevación aérea
- Se puede utilizar en aplicaciones de aparejos y amarres en las que es deseable una cadena más ligera y de mayor resistencia
- 4:1 factor de diseño
- Cumple con los estándares NACM, ASME y OSHA para elevación aérea