Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la cadena1/2 pulg.
- Longitud del enlace interior1.5600 pulg.
- Ancho de enlace interior0.7300 pulg.
- Longitud total300 pies
- Peso800.10 lb
- Peso por pie2.51 lb
- Límite de carga de trabajo15,000 lb
Detalles
- Calidad de cadena100
- ColorNegro
- Tipo de elevador compatibleElevador CM
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento negro respetuoso con el medio ambiente
- Enlaces por pie o medidor7.7/pie
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante043927773152
- MaterialAcero de aleación
- Estándares cumplidosASME B30.9, OSHA 1910.184, probado
- UPC_NO043927773152
Descripción general
- Cadena de acero aleado tratada térmicamente de mayor resistencia utilizada principalmente como componente de eslinga para elevación aérea
- Se puede utilizar en aplicaciones de aparejos y amarres en las que es deseable una cadena más ligera y de mayor resistencia
- 4:1 factor de diseño
- Cumple con los estándares NACM, ASME y OSHA para elevación aérea