Motion
677317
Cadena de elevador Herc-Alloy® 1000 - Cadena de 0.7500 pulg., límite de carga de 35,300 lb, tipo de elevador compatible: elevador CM
Artículo MI #05587471
No. Fabricante 677317
Precio3,458.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de elevador Herc-Alloy® 1000 - Cadena de 0.7500 pulg., límite de carga de 35,300 lb, tipo de elevador compatible: elevador CM
Artículo MI #05587471
No. Fabricante 677317
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
Precio3,458.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la cadena
    0.7500 pulg.
  • Longitud del enlace interior
    2.4000 pulg.
  • Ancho de enlace interior
    1.0700 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Peso
    605.00 lb
  • Peso por pie
    5.77 lb
  • Límite de carga de trabajo
    35,300 lb

Detalles

  • Calidad de cadena
    100
  • Color
    Negro
  • Tipo de elevador compatible
    Elevador CM
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento negro respetuoso con el medio ambiente
  • Enlaces por pie o medidor
    5 /pie
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero de aleación
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA 1910.184, probado
  • UPC_NO
    043927773176

Descripción general

Descripción del fabricante
677317 GRADO DE CADENA 100 3/4"X100FT TAMBOR
  • Cumple con las normas ASTM A973 y NACM
  • Límite de carga de trabajo un 25 % superior en comparación con el grado 8
  • Recubrimiento negro respetuoso con el medio ambiente para un aspecto distintivo y facilidad de identificación
  • Certificación incluida con cada tambor
  • 100 % probado
  • Factor de diseño 4:1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo