Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del gancho3/8 pulg.
- Longitud4.76 pulg.
- Ancho de apertura2.26 pulg.
- Alcance8.7300 pulg.
- Peso5.00 lb
- Ancho1.15 pulg.
Details
- Detalles adicionalesWLL: de 4,3 a 22,6 libras Tamaños: de 9/32 a 5/8 pulg. Los ganchos Latchlok están diseñados para un montaje simplificado y un acoplamiento de carga más seguro. Encastrado, el botón de liberación no se abrirá accidentalmente si la cadena se afloja e impide que el gancho se abra si se engancha a un objeto que sobresale.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Calidad del ganchoGrado 80/100
- Tipo de ganchoGancho Latchlok® de estilo giratorio con casquillo
- Página de producto del fabricante
- MaterialHerc-Alloy®
- Capacidad de peso8800 lb
Descripción general
- El ojo se coloca fácilmente para fijarlo a la carga
- 100 % probado
- Cumple con los estándares ASTM A952
- Certificación de prueba disponible
- Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero
- Para eslinga de cadena soldada de 7/32", utilice gancho Lodelok giratorio de 9/32"
- Gancho de bloqueo positivo
- 4:1 factor de diseño