Motion
M676015
ASM GANCHO GIRATORIO 1/2" LODELOK - PINTADO
Artículo MI #05587475
No. Fabricante M676015
Precio253.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ASM GANCHO GIRATORIO 1/2" LODELOK - PINTADO
Artículo MI #05587475
No. Fabricante M676015
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
Su precio$253.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del gancho
    1/2 pulg.
  • Ancho de apertura
    2.9100 pulg.
  • Longitud total
    1.4700 pulg.
  • Alcance
    11.1800 pulg.
  • Peso
    9.35 lb
  • Ancho
    6.2600 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 4,3 a 22,6 libras Tamaños: de 9/32 a 5/8 pulg. Los ganchos Latchlok están diseñados para un montaje simplificado y un acoplamiento de carga más seguro. Encastrado, el botón de liberación no se abrirá accidentalmente si la cadena se afloja e impide que el gancho se abra si se engancha a un objeto que sobresale.
  • Recubrimiento de acabado
    Naranja con revestimiento en polvo
  • Calidad del gancho
    Grado 100
  • Tipo de gancho
    Gancho giratorio tipo Latchlok
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Herc-aleación
  • Capacidad de peso
    15,000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
M676015 CIERRE DE GANCHOLOK GR100 1/2" GIRATORIO
  • Diseñado para un montaje simplificado y un acoplamiento de carga más seguro
  • Encastrado, el botón de liberación no se abrirá accidentalmente si la cadena se afloja y evita que el gancho se abra si se engancha a un objeto que sobresale
  • El ojo se coloca fácilmente para fijarlo a la carga
  • 100 % probado
  • Acabado con recubrimiento en polvo naranja duradero
  • Para eslinga de cadena soldada de 7/32", utilice gancho Lodelok giratorio de 9/32"
  • Gancho de bloqueo positivo
  • Factor de diseño 4:1
  • Cumple con los estándares ASTM A952
  • Certificación de prueba disponible

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo