Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de cadena compatible3/8 pulg., 5/16 pulg.
- Longitud del mango14 pulg.
- Longitud de absorción8 pulg.
Detalles
- Tipo de carpetaTrinquete
- Calidad de cadena compatibleGrado 30, grado 70
- Número de Upc del fabricante081767483657
- UPC_NO081767483657
- Capacidad de peso5400 lb
Descripción general
- El mango está diseñado flojo con pernos unidireccionales autoblocantes, lo que permite eliminar fácilmente residuos no deseados como barro, nieve o hielo
- Prueba probada al 50 % de la resistencia mínima a la rotura
- Los engranajes se sueldan permanentemente al barril
- Acabado con recubrimiento en polvo duradero
- Factor de diseño 4:1 (excepto 48358 y 48387, que son 3:1)