Especificaciones
Dimensiones
- Peso neto900 lb
- Elevación estándar25 pies
- Peso900.00 lb
- Diámetro de la rueda4 pulg.
Detalles
- Capacidad5 toneladas
- HP del motor del elevador7.5 / 1.875 CV
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKit de marca de producto Shaw-Box n.o 23563825, Kit de marca de producto Yale n.o 23563826
- Fase motora3 f.
- Velocidad de elevación del carro55 / 18 fpm
- Motor del carro HP0.5 / 0.17 CV
- Voltaje460 V
Descripción general
- Elevador de bajo espacio para la cabeza y alta resistencia diseñado para proporcionar una larga vida útil en aplicaciones pesadas con velocidades de elevación más altas y un control de posicionamiento preciso
- El engranaje del elevador de triple reducción está lubricado con baño de aceite y funciona en una caja de engranajes de aluminio fundido hermética al aceite
- El motor es de dos velocidades con una 4:1 relación de alta a baja velocidad, lo que proporciona una baja velocidad para una manipulación precisa de la carga y una alta velocidad para un rendimiento rápido
- El tambor de cable metálico está fabricado con acero de calidad, ranurado profundo con una guía de cable para ayudar a garantizar que el cable permanezca en las ranuras
- El elevador se renueva a un bloque inferior de diseño de baja altura para un espacio mínimo y una elevación máxima
- El cable metálico se fija al tambor con tres abrazaderas de hierro dúctil pesado y está diseñado para tener tres vueltas adicionales de cable metálico en el tambor con el cable en extensión completa (gancho bajo)
- El gancho basculante de doble apoyo montado en el cojinete gira 360° y oscila hacia adelante y hacia atrás 180° para un ajuste de carga más fácil
- Interruptor de límite de movimiento del elevador del circuito de control superior/inferior con engranajes
- El interruptor límite de exceso de capacidad del elevador evita que se levanten sobrecargas excesivas
- Dos ruedas motrices; una a cada lado del cuadro para una tracción máxima y un seguimiento uniforme
- Los controles están alojados en una caja NEMA 4/12 común con monitor de movimiento de elevador, sobrecargas térmicas del motor, interruptor de límite de sobrecapacidad y más
- El monitor con tarjeta Pulse ℮ registra información clave que puede simplificar la resolución de problemas y ayudar a reducir los costes de mantenimiento
- Etiquetas direccionales de grúa: las etiquetas autoadhesivas y altamente visibles de 8" x 8" son fáciles de instalar en la parte inferior de una grúa
- Motor trifásico 460V