Motion
45343203
Elevador monorraíl Global King- 460 V, elevación estándar de 25 pies, capacidad de 10 toneladas
Artículo MI #05587484
No. Fabricante 45343203
Precio32,669.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador monorraíl Global King- 460 V, elevación estándar de 25 pies, capacidad de 10 toneladas
Artículo MI #05587484
No. Fabricante 45343203
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
Precio32,669.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso neto
    1750 lb
  • Elevación estándar
    25 pies
  • Peso
    2138.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    10 toneladas
  • HP del motor del elevador
    15 / 3.75 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    Kit de marca de producto Shaw-Box n.o 23563845, Kit de marca de producto Yale n.o 23563846
  • Fase motora
    3 f.
  • Velocidad de elevación del carro
    50 / 17 fpm
  • Motor del carro HP
    0.75 / 0.25 CV
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
45343203 WIRE ROPE HOIST 10 TON
  • Elevador de bajo espacio para la cabeza y alta resistencia diseñado para proporcionar una larga vida útil en aplicaciones pesadas con velocidades de elevación más altas y un control de posicionamiento preciso
  • El engranaje del elevador de triple reducción está lubricado con baño de aceite y funciona en una caja de engranajes de aluminio fundido hermética al aceite
  • El motor es de dos velocidades con una 4:1 relación de alta a baja velocidad, lo que proporciona una baja velocidad para una manipulación precisa de la carga y una alta velocidad para un rendimiento rápido
  • El tambor de cable metálico está fabricado con acero de calidad, ranurado profundo con una guía de cable para ayudar a garantizar que el cable permanezca en las ranuras
  • El elevador se renueva a un bloque inferior de diseño de baja altura para un espacio mínimo y una elevación máxima
  • El cable metálico se fija al tambor con tres abrazaderas de hierro dúctil pesado y está diseñado para tener tres vueltas adicionales de cable metálico en el tambor con el cable en extensión completa (gancho bajo)
  • El gancho basculante de doble apoyo montado en el cojinete gira 360° y oscila hacia adelante y hacia atrás 180° para un ajuste de carga más fácil
  • Interruptor de límite de movimiento del elevador del circuito de control superior/inferior con engranajes
  • El interruptor límite de exceso de capacidad del elevador evita que se levanten sobrecargas excesivas
  • Dos ruedas motrices; una a cada lado del cuadro para una tracción máxima y un seguimiento uniforme
  • Los controles están alojados en una caja NEMA 4/12 común con monitor de movimiento de elevador, sobrecargas térmicas del motor, interruptor de límite de sobrecapacidad y más
  • El monitor con tarjeta Pulse ℮ registra información clave que puede simplificar la resolución de problemas y ayudar a reducir los costes de mantenimiento
  • Etiquetas direccionales de grúa: las etiquetas autoadhesivas y altamente visibles de 8" x 8" son fáciles de instalar en la parte inferior de una grúa
  • Motor trifásico 460V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo