Motion
08262W
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie JLC, capacidad de 1/8 toneladas, altura de elevación de 15 pies, 3 f, 230/460 V, 1/4 hp, velocidad máxima de elevación de 32 pies/min
Artículo MI #05587487
No. Fabricante 08262W
Precio4,539.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Coffing® Elevador de cadena eléctrico - Serie JLC, capacidad de 1/8 toneladas, altura de elevación de 15 pies, 3 f, 230/460 V, 1/4 hp, velocidad máxima de elevación de 32 pies/min
Artículo MI #05587487
No. Fabricante 08262W
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
Precio4,539.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura del gancho
    1.2500 pulg.
  • Altura de la carcasa
    20.6300 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    24.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    13.2500 pulg.
  • Altura de elevación
    15 pies
  • Espacio mínimo para la cabeza del elevador
    18-1/8 pulg.
  • Peso
    69.00 lb

Detalles

  • Capacidad
    1/8 toneladas
  • ECCN
    EAR99
  • Caballos de fuerza
    1/4 CV
  • Número de Upc del fabricante
    698303327971
  • Velocidad de elevación máxima
    32 pies/min
  • Fase motora
    3 f.
  • Número de velocidades
    1
  • Recuperando
    1
  • Serie
    JLC
  • Tensión de alimentación
    230/460 V
  • UPC_NO
    698303327971
  • Voltaje
    24 V
  • Capacidad de peso
    1/8 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
08262W ELEVADOR DE CADENA ELÉCTRICO 1/8TON

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo