Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la abertura del gancho1.2500 pulg.
- Altura de la carcasa20.6300 pulg.
- Longitud de la carcasa24.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa13.2500 pulg.
- Altura de elevación20 pies
- Espacio mínimo para la cabeza del elevador18-1/8 pulg.
- Peso73.00 lb
Detalles
- Capacidad1/8 toneladas
- ECCNEAR99
- Caballos de fuerza1/4 CV
- Número de Upc del fabricante698303327988
- Velocidad de elevación máxima32 pies/min
- Fase motora3 f.
- Número de velocidades1
- Recuperando1
- SerieJLC
- Tensión de alimentación230/460 V
- UPC_NO698303327988
- Voltaje24 V
- Capacidad de peso1/8 toneladas