Motion
CH4L
CH Abrazadera de placa horizontal de alta resistencia (par)
Artículo MI #05587489
No. Fabricante CH4L
Precio1,647.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CH Abrazadera de placa horizontal de alta resistencia (par)
Artículo MI #05587489
No. Fabricante CH4L
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
Precio1,647.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Límite máximo de carga de trabajo
    8,800 lb
  • Profundidad del cuello
    4.4090 pulg.
  • Peso
    50.70 lb

Detalles

  • Capacidad
    8,800 lb
  • Color
    Amarillo y negro
  • Apertura de la abrazadera de elevación
    De 2 a 4 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    043927226184
  • UPC_NO
    043927226184

Descripción general

Descripción del fabricante
CH4L ABRAZADERA DE PLACA HORIZONTAL 8800LB
  • Debe utilizarse en pares
  • Las abrazaderas tienen dientes lisos y se pueden utilizar en todo tipo de materiales
  • Se puede utilizar un solo par de pinzas CH con una eslinga de dos patas
  • grillete integral en la abrazadera CH diseñado para aceptar el gancho de eslinga de cadena del tamaño adecuado
  • Dientes dentados disponibles: cuando se utilizan dientes dentados, la dureza máxima del material a elevar no debe superar los 300 Brinell
  • Se puede diseñar para adaptarse a cualquier carga o grosor de placa

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo