Especificaciones
Dimensiones
- Límite máximo de carga de trabajo4,400 lb
- Límite de carga de trabajo mín.450 lb
- Profundidad del cuello3.7800 pulg.
- Peso17.60 lb
Detalles
- Capacidad4,400 lb
- ColorAmarillo y negro
- Apertura de la abrazadera de elevaciónDe 0 a 1-1/4 pulg.
- MaterialAcero de alta resistencia (mandíbulas y almohadillas)
Descripción general
- Se utiliza en todas las placas y secciones de acero estructural laminado en caliente hasta una dureza superficial de 300 Brinell (32HRc)
- Eleva las placas de la posición horizontal a la vertical y viceversa hasta 180º
- La abrazadera tiene dientes dentados y marcará la placa
- Seleccione una pinza con un límite de carga de trabajo lo más cerca posible de la carga real que se está elevando y la capacidad máxima de la mordaza debe estar lo más cerca posible del grosor de la placa