Motion
92-3000
Abrazadera universal para placa CZ
Artículo MI #05587494
No. Fabricante 92-3000
Precio1,563.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera universal para placa CZ
Artículo MI #05587494
No. Fabricante 92-3000
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
Precio1,563.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Límite máximo de carga de trabajo
    6,600 lb
  • Límite de carga de trabajo mín.
    675 lb
  • Profundidad del cuello
    3.7800 pulg.
  • Peso
    22.00 lb

Detalles

  • Capacidad
    6,600 lb
  • Color
    Amarillo y negro
  • Apertura de la abrazadera de elevación
    De 0 a 1-1/4 pulg.
  • Material
    Acero de alta resistencia (mandíbulas y almohadillas)

Descripción general

Descripción del fabricante
92 3000 ABRAZADERA DE PLACA 3TONNE 0-32MM
  • Se utiliza en todas las placas y secciones de acero estructural laminado en caliente hasta una dureza superficial de 300 Brinell (32HRc)
  • Eleva las placas de la posición horizontal a la vertical y viceversa hasta 180º
  • La abrazadera tiene dientes dentados y marcará la placa
  • Seleccione una pinza con un límite de carga de trabajo lo más cerca posible de la carga real que se está elevando y la capacidad máxima de la mordaza debe estar lo más cerca posible del grosor de la placa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo