Especificaciones
Dimensiones
- Límite máximo de carga de trabajo2,200 lb
- Límite de carga de trabajo mín.2200 lb
- Profundidad del cuello3.2280 pulg.
- Peso17.50 lb
Detalles
- Capacidad2200 lb
- ColorAmarillo y negro
- Apertura de la abrazadera de elevaciónDe 0 a 1-1/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante043927226146
- UPC_NO043927226108
Descripción general
- Debe utilizarse en pares
- Las abrazaderas tienen dientes lisos y se pueden utilizar en todo tipo de materiales
- Se puede utilizar un solo par de pinzas CH con una eslinga de dos patas
- grillete integral en la abrazadera CH diseñado para aceptar el gancho de eslinga de cadena del tamaño adecuado
- Dientes dentados disponibles: cuando se utilizan dientes dentados, la dureza máxima del material a elevar no debe superar los 300 Brinell
- Se puede diseñar para adaptarse a cualquier carga o grosor de placa