Especificaciones
Dimensiones
- Altura2/3 in
- Longitud de la mordaza1.0625 pulg.
- Longitud7 1/4 in
- Apertura máxima de la mordaza1.5000 pulg.
- Longitud total7 1/4 in
- Peso0.375
- Ancho1 2/3 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- ColorRojo
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8204.12.0000
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza1 1/2 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221003166
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.1 1/2 in
- Capacidad máxima de la mordaza1 1/2 in
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)1 27/64 in
- Número de puestos18
- UPC_NO843221003166
Descripción general
- Ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
- Ajuste fino para una adaptación óptima a piezas de trabajo de diferentes tamaños y una posición de agarre cómoda.
- Autobloqueo en tuberías y tuercas: no se requiere deslizamiento de la pieza de trabajo y poca fuerza de mano.
- Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
- Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
- Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- 18 posiciones de ajuste.
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.