Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Grosor general0.0450 pulg.
- Peso3.70 lb
- Rueda Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónHerramienta de corte
- GradoMedio
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.10185 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- UPC_NO66252842015
- Tipo de ruedaTipo 27