Motion
3310-BD-2HRS-TVH

FAG (SCHAEFFLER)
3310-BD-2HRS-TVH

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 1.7500 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #05589531
No. Fabricante 3310-BD-2HRS-TVH
Precio381.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
3310-BD-2HRS-TVH

Rodamiento de contacto angular de doble fila - 50 mm de diámetro interno, 110 mm de DE, 1.7500 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #05589531
No. Fabricante 3310-BD-2HRS-TVH
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
Su precio$381.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    1-11/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3310-BD-XL-2HRS-TVH
  • Autorización interna
    C0
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4012802405064
  • Material
    52100 Acero
  • RPM Máx.
    4900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
     De –30  °C  a  +150  °C.
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    93000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    70000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Labio doble
  • Serie
    33
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4012802405064

Descripción general

Descripción del fabricante
3310-BD-XL-2HRS-TVH
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
Los clientes también compraron