Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno18 mm
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Diámetro exterior36 mm
- Tamaño del tornilloM5x0.8
- Tamaño de la rosca del tornilloM5x0.8
- Peso0.73 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786021428