Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior30 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- En general Ancho30 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
Detalles
- AplicaciónAgricultura
- Material del cojineteAcero SAE 52100
- Tipo de orificioHexagonal
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción209KRRB2-FT 2 FLG DE PERNO
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl 209KRRB2-FT es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio hexagonal de 1.5000 pulg. con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de 30 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante209KRRB2-FT
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 300° F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión