Motion
898917001001

Headline It
898917001001

Revestimiento de seguridad desechable - Material de alta tecnología antidesgaste por mecha, color: azul, método de refrigeración: refrigeración por evaporación, absorbedor de la transpiración
Artículo MI #05592232
No. Fabricante 898917001001
Precio49.10 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Headline It
898917001001

Revestimiento de seguridad desechable - Material de alta tecnología antidesgaste por mecha, color: azul, método de refrigeración: refrigeración por evaporación, absorbedor de la transpiración
Artículo MI #05592232
No. Fabricante 898917001001

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio49.10 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15.3
  • Tamaño
    Universal
  • Ancho
    8.6

Detalles

  • Color
    Azul
  • Método de refrigeración
    Refrigeración evaporativa, absorbedor de la transpiración
  • Duración de los efectos
    14 días/ 80 h
  • Material
    Desgaste de mechas de alta tecnología
  • Cantidad del paquete
    10 por caja
  • Línea de productos
    Encabezado It®
  • Tipo de producto
    Revestimientos, insertos y persianas de cuello de refrigeración de casco
  • Tipo
    Revestimiento

Descripción general

Descripción del fabricante
1001 REVESTIMIENTOS DE SEGURIDAD ANTISUDOR 10/CAJA
  • Combate el frío y el estrés térmico alejando el sudor de la cabeza
  • Aumenta la seguridad al evitar que el sudor entre en los ojos
  • Aumenta la higiene al atrapar aceites y olores en el revestimiento
  • Desgaste de mecha ultrafino de alta tecnología
  • Utilícelo en cascos, gorras, gorras de béisbol y artículos para la cabeza
  • Para un uso óptimo, inserte dos revestimientos
  • Desechable después de diez usos
  • Aprobado por el ejército estadounidense
  • Talla única para todos
  • Para UNA PROTECCIÓN EXTREMA CONTRA LA SUDADERA
  • use dos forros: uno delante y otro detrás de la prenda para la cabeza.
  • El uso de mechas de alta tecnología ayuda a combatir el estrés por calor/frío al regular la temperatura corporal central.
  • El material retiene hasta 5 veces su peso en sudor, alejando la humedad de la piel y evaporándose continuamente.
  • Esto te ayuda a mantenerte MÁS FRESCO en verano y MÁS CÁLIDO en invierno.
  • El proceso de absorción de la humedad DETIENE EL SUDOR para que no entre en contacto con los ojos, aumentando los niveles de SEGURIDAD y PRODUCCIÓN, al tiempo que disminuye las lesiones oculares.
  • El material trasero SMS tiene 1-3 micras por pulgada cuadrada, atrapando aceites, sales y olores en el revestimiento, lo que mejora la SALUD y la HIGIENE.
  • Cada caja contiene 10 revestimientos envueltos individualmente.
  • Desechable, después de 10-14 días o 80 horas.
  • Los revestimientos pasan las pruebas de remolque de quemado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"