Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
Detalles
- Detalles adicionalesLED de alto rendimiento. 2 Modos: 35 lúmenes, 11 lúmenes (Ahorro de energía). Distancia del haz:24 metros, 15 metros (Ahorro de energía). Tiempo de funcionamiento de la batería: (baterías alcalinas incluidas) 19 horas, 40 horas (ahorro de energía). 30 Rendimiento de la prueba de caída del pie. Absorbedores de impactos y cuerpo de goma. Resistencia a impactos e ingeniería interna. Diseñado para ofrecer la máxima durabilidad y simplicidad. Compacto y ligero. Se incluyen correas para la cabeza de tela y silicona. IPX4 Resistente al agua. Garantía de por vida. (3) pilas alcalinas AAA Rayovac incluidas.
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Color del cuerpoNegro
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• High-performance LEDs• Two modes: 50 Lumens, 21 Lumens (energy saver)• Beam distance: 30 meters, 17 meters (energy saver)• Battery run time: 17 hours, 38 hours (energy saver)• 30’ drop test performance• Rubber body—shock absorbers• Impact-resisting internal engineering• Designed for maximum durability plus simplicity• Compact and lightweight• Cloth head strap included• IPX4 water resistant• Lifetime guarantee• Uses three AAA Rayovac alkaline batteries (included)
- Página de producto del fabricante
- Salida de luz máxima35 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento40 h
- Número de baterías3
- Linterna recargableNo recargable
- Características de resistenciaResistente al agua
- TipoFaro
Descripción general
- LED de alto rendimiento
- Dos modos: 50 lúmenes, 21 lúmenes (ahorro de energía)
- Distancia del haz: 30 metros, 17 metros (ahorro de energía)
- Tiempo de funcionamiento de la batería: 17 horas, 38 horas (ahorro de energía)
- Rendimiento de la prueba de caída de 30’
- Cuerpo de goma: amortiguadores de impactos
- Ingeniería interna resistente a impactos
- Diseñado para ofrecer la máxima durabilidad y simplicidad
- Compacto y ligero
- Correa para la cabeza de tela incluida
- IPX4 resistente al agua
- Garantía de por vida
- Utiliza tres pilas alcalinas AAA Rayovac (incluidas)