Motion
5MJ-8MP
725907835 Accesorio adaptador - 5/16 in macho JIC 37° Flare x 1/2 in macho rígido de tubo
Artículo MI #05595764
No. Fabricante 5MJ-8MP
Precio19.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
725907835 Accesorio adaptador - 5/16 in macho JIC 37° Flare x 1/2 in macho rígido de tubo
Artículo MI #05595764
No. Fabricante 5MJ-8MP
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
Precio19.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    5/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF, 5/16 JIC 37°
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF, 5/16 JIC 37°
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    JIC 37° Flare a NPTF, NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    5/16 en macho JIC 37° Flare x 1/2 en macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 1/2–20
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Número de Upc del fabricante
    770075184447
  • UPC_NO
    770075184447

Descripción general

Descripción del fabricante
5MJ-8MP ADAPTADOR 7259-07835