Motion
3MB-2FP
Accesorio adaptador - Tubo hembra rígido de 1/8 in x 3/16 in Boss de junta tórica macho
Artículo MI #05595777
No. Fabricante 3MB-2FP
Precio6.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio adaptador - Tubo hembra rígido de 1/8 in x 3/16 in Boss de junta tórica macho
Artículo MI #05595777
No. Fabricante 3MB-2FP
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
Su precio$6.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/16 ORB
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a resalte de junta tórica
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/8 pulg. x 3/16 pulg. Boss de junta tórica macho
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/8–27
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/8–24
  • Número de Upc del fabricante
    770075176541
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    770075176541

Descripción general

Descripción del fabricante
3MB-2FP ADAPTADOR 7259-08785