Motion
3MJ-4FP

Gates
3MJ-4FP

725908525 Accesorio adaptador - 1/4 pulg. tubo hembra rígido x 3/16 pulg. macho JIC 37° Flare
Artículo MI #05595810
No. Fabricante 3MJ-4FP
Precio12.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3MJ-4FP

725908525 Accesorio adaptador - 1/4 pulg. tubo hembra rígido x 3/16 pulg. macho JIC 37° Flare
Artículo MI #05595810
No. Fabricante 3MJ-4FP
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
Precio12.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    3/16 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/16 JIC 37°
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a JIC 37° Flare
  • Descripción Palabra clave
    Tubo hembra rígido de 1/4 in x 3/16 in macho JIC 37° Flare
  • Estilo final 1
    Tubo hembra rígido
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    JIC macho 37° Flare
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 3/8–24
  • Número de Upc del fabricante
    770075186120
  • UPC_NO
    770075186120

Descripción general

Descripción del fabricante
3MJ-4FP ADAPTADOR 7259-08525

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo