Motion
2MP-4FPX45

Gates
2MP-4FPX45

725900505 Accesorio adaptador - 1/4 in hembra giratorio de tubo x 1/8 in macho rígido de tubo
Artículo MI #05595873
No. Fabricante 2MP-4FPX45
Precio16.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2MP-4FPX45

725900505 Accesorio adaptador - 1/4 in hembra giratorio de tubo x 1/8 in macho rígido de tubo
Artículo MI #05595873
No. Fabricante 2MP-4FPX45
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
Precio16.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/4 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/4 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/8 NPTF
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    1/4 in hembra giratorio de tubo x 1/8 in macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/4–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Número de Upc del fabricante
    770075174059
  • UPC_NO
    770075174059

Descripción general

Descripción del fabricante
2MP-4FPX45 ADAPTADOR 7259-00505

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo