Motion
8MP-6FPX90

Gates
8MP-6FPX90

Accesorio adaptador - Giratorio de tubo hembra de 3/8 in x rígido de tubo macho de 1/2 in
Artículo MI #05595887
No. Fabricante 8MP-6FPX90
Precio27.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8MP-6FPX90

Accesorio adaptador - Giratorio de tubo hembra de 3/8 in x rígido de tubo macho de 1/2 in
Artículo MI #05595887
No. Fabricante 8MP-6FPX90
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
Precio27.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    1/2 NPTF
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPSM a NPTF
  • Descripción Palabra clave
    3/8 in hembra giratorio de tubo x 1/2 in macho rígido de tubo
  • Estilo final 1
    Giro de tubería hembra
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 3/8–18
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Número de Upc del fabricante
    072053159691
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    072053159691

Descripción general

Descripción del fabricante
8MP-6FPX90 ADAPTADOR 7259-10265

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo