Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°, 1/8 ORB
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 JIC 37°, 1/8 ORB
- Peso0.05 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Abocardamiento a resalte de junta tórica, Abocardamiento de junta tórica a abocardamiento JIC 37°
- Descripción Palabra clave1/8 en macho con resalte de junta tórica x 1/4 en macho JIC 37° con exacerbación
- Estilo final 1Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 1(AAG) 5/16–24
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/16–20
- Número de Upc del fabricante770075178262
- MaterialAcero
- UPC_NO770075178262
Descripción general
Descripción del fabricante
2MB-4MJ ADAPTADOR 7259-08895
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates PowerGrip GT4 Sell Sheet Material Handling FlyerEngineered with the latest materials science advancements, Gates PowerGrip GT4 delivered the highest power-carrying capacity of any belt in its class, without sacrificing positional accuracy.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
More resources
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling Flyer
This revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gates: More than a product. Our greatest achievement is your success.